スパスパ36

スパスパ36 - 三友スパスパ36 - 三友スパスパ36 - 三友スパスパ36 - 三友スパスパ36 - 三友スパスパ36 - 三友スパスパ36 - 三友スパスパ36 - 三友
(1件のレビュー)

ハサミを使わずに手で切ることができます。
四角の気泡で筋がまっすぐになっている為、切りやすい。
最初にグッと力を入れて切ると、スパッと筋にそって切れます。
縦にも横にも切れます。

用途大事な荷物を包んだり、衝突、落下を防ぐ緩衝材として、ご使用いただけます。厚さ(mm)約0.3透明粒サイズ(mm)約10角内容量1巻(20m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75329328HR-3717ポリエチレン約300203102層
オープン
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75329337HR-3720ポリエチレン約600203102層
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75329328
2024-06-11
用途: 輸送時の緩衝材
製造業

商品発送時の緩衝材に使っています。きれいに切れるので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする