シンワ測定
標尺 アルミ製 巾60mm 30cm~1m 4点セット クロス金具付
標尺アルミ製4種類にクロス金具を2個セットです。
1.1m(別売)の標尺まで収納できる大型収納ケース付で、持ち運びに便利です。
用途
現場記録写真撮影に
セット内容
標尺 アルミ製 30cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 50cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 70cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 1m 巾60mm×1本、クロス金具 標尺アルミ製 巾60mm用×2個、収納ケース×1個
材質
【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【クロス金具】鉄(クロムメッキ)/ポリアセタール樹脂、【収納ケース】ナイロン
幅(mm)
60
長さ(cm)
30、50、70、100
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75329233
76929
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください