堺商事
雪除けシート 標準タイプ
生地はポリエチレン100%で非常に耐久性の高い素材を使用しています。
耐久性・耐候性に優れており、シートの上に積もった雪を簡単に重機で吊り上げられます。
強度に優れ、扱いやすく経費削減にも役立ちます。
寸法(m)
5.2 x 5.2
本体生地厚さ(mm)
0.65
質量(g/m
2
)
340
色
表グリーン/裏ホワイト
最大積載荷重(kg)
1.5
タイプ
標準
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75329355
SRS-001
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください