BX床養生シート
雨や泥が床合板に付着することを防ぎ、滑らずに作業ができます。
巻戻しが軽く、作業性が良好です。
転がすだけで貼れる逆巻タイプです。
ポリエチレンを使用しているため、燃やしても有害ガスが発生しません。
- 用途
- 床合板等の下地用養生材です。
- 材質
- ポリエチレン(シート基材)
- 色
- 半透明
- 長さ(m)
- 30
- 幅(m)
- 1
- 内容量
- 1巻
注意
※施工前、施工中の降雨などで濡れている場合は、作業を中止し床合板が完全に乾いたことを確認してから施工してください。※本製品にシワ・フクレが入らないように貼り付けてください。(シワ・フクレがあると雨水が浸水しやすく、後ではがれることがあります。)
※木材の角や鋭利な物での傷、酸・アルカリ・溶剤等薬品の付着により本製品がやぶれたり、傷付く恐れがあります。その場合本製品を上貼りして補修するか、貼り替えてください。
※床の仕上げ材の施工前に本製品をはがしてください。
※床に保護塗料、シックハウス等を目的とした薬剤を使用する際には、本製品をはがした後に施工してください。
※床の養生が終わりましたら、早めにはがしてください。長期間貼り付けると、はがしにくくなります。
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
カテゴリ























