雪除けシート 強化タイプ 2t用

雪除けシート 強化タイプ 2t用 - 堺商事雪除けシート 強化タイプ 2t用 - 堺商事雪除けシート 強化タイプ 2t用 - 堺商事

生地はポリエチレン100%で非常に耐久性の高い素材を使用しています。
耐久性・耐候性に優れており、シートの上に積もった雪を簡単に重機で吊り上げられます。
強度に優れ、扱いやすく経費削減にも役立ちます。
最大積雪荷重は2tまで可能。

寸法(m)5.2 x 5.2本体生地厚さ(mm)0.65質量(g/m2)340表グリーン/裏ホワイト最大積載荷重(kg)2タイプ強化内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75329364SRS-002
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする