レーザー保護手袋

レーザー保護手袋 - 山本光学レーザー保護手袋 - 山本光学レーザー保護手袋 - 山本光学

レーザー加工作業時の散乱光から作業者の指先および手元を保護します。
新開発した薄く柔軟性高い耐レーザー素材と特殊な立体縫製技術を組合わせる事で安全性と優れた作業性の両立を実現。
手の平および指先補強部には本牛革を使用。指先の感覚を損なう事なく、滑りにも強い仕様になっています。

オレンジ/ベージュ入数(双)1袖口仕様マジックタイプ材質牛革機能柔軟性内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75329599YLBG-11M18.0~19.021.0~22.0
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75329608YLBG-11L19.0~20.022.5~23.5
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする