ハイポンチョキッズ 7442

ハイポンチョキッズ 7442 - カジメイクハイポンチョキッズ 7442 - カジメイクハイポンチョキッズ 7442 - カジメイクハイポンチョキッズ 7442 - カジメイクハイポンチョキッズ 7442 - カジメイクハイポンチョキッズ 7442 - カジメイクハイポンチョキッズ 7442 - カジメイクハイポンチョキッズ 7442 - カジメイク

#7441サイクルモードハイポンチョと同素材で企画した親子で揃えられる子供用レインポンチョです。
成長に合わせた着丈・袖調整機能付き(適応身長105~125cm)。
安全性を高める3箇所の反射プリント付き。

材質PE(ポリエステル)サイズフリー混率(%)ポリエステル100/TPUラミネート着丈(cm)67/80裄丈(cm)54/59胴回り(cm)110付属品収納袋内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753303967442ベージュ
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
753304057442オリーブ
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
753304147442ギンガム
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする