ローリングレインスーツ 7541

ローリングレインスーツ 7541 - カジメイクローリングレインスーツ 7541 - カジメイクローリングレインスーツ 7541 - カジメイクローリングレインスーツ 7541 - カジメイクローリングレインスーツ 7541 - カジメイクローリングレインスーツ 7541 - カジメイクローリングレインスーツ 7541 - カジメイクローリングレインスーツ 7541 - カジメイク

首の動きに合わせて回る回転フードが見にくい雨の日の視界を幅広く確保します。
バイザーシステムでメガネ&顔が濡れにくく、ヘルメットもフードの上から着用可能です。
袖口ベルクロ調節可、背中裾に反射プリント、上下総裏メッシュ仕様の透湿レインスーツです。

耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)5000材質(表地)PE(ポリエステル)混率(%)表地/ポリエステル100(裏面:TPUラミネート)・裏地/ポリエステル100(メッシュ)内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
着丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753304237541オリーブS150~16078~8666~747070
3,890
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
753304397541オリーブM160~17084~9272~807272
3,890
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
753304487541オリーブL170~18090~9878~887474
3,890
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
753304577541オリーブLL175~18596~10486~967676
3,890
3,598
3,958(税込)
当日出荷
753304667541オリーブ3L175~185102~11094~1047878
3,890
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
753304757541オリーブ4L180~185108~116102~1128080
3,890
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
753304847541ブラックS150~16078~8666~747070
3,890
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
753304937541ブラックM160~17084~9272~807272
3,890
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
753305097541ブラックL170~18090~9878~887474
3,890
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
753305187541ブラックLL175~18596~10486~967676
3,890
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
753305277541ブラック3L175~185102~11094~1047878
3,890
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
753305367541ブラック4L180~185108~116102~1128080
3,890
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
753305457541デニムS150~16078~8666~747070
3,890
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
753305547541デニムM160~17084~9272~807272
3,890
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
753305637541デニムL170~18090~9878~887474
3,890
3,598
3,958(税込)
当日出荷
753305797541デニムLL175~18596~10486~967676
3,890
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
753305887541デニム3L175~185102~11094~1047878
3,890
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
753305977541デニム4L180~185108~116102~1128080
3,890
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする