ラスタバナナ
iPhone20216.1BASEGLASS高光沢
表面硬度
約10H
セット内容
保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド
厚さ(mm)
約0.33
対応機種
iPhone 13
特性
光沢
サイズ(inch)
6.1
内容量
1個
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75331577
GP3056IP161
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください