ラスタバナナ
iPhone20216.1BLC高光沢フィルム
日本製
表面硬度
約2H
セット内容
保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド
厚さ(mm)
約0.15
対応機種
iPhone 13
特性
光沢
サイズ(inch)
6.1
内容量
1個
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75331796
E3081IP161
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください