マルマン
ミニサイズ バインダー イントゥーワン+
マルチなタスクにピッタリのバインダー。
本文:5mm方眼ルーズリーフミニサイズ20枚・オリジナルPPインデックス3山・ファスナー付きポケットリーフ1枚。
標準収容枚数60枚。
サイズ
ミニ
穴数
5
収納枚数(枚)
60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
97×152×18
質量(g)
70
材質
表紙:PP
罫
方眼罫
罫幅(mm)
5
枚数
20枚
用紙
筆記用紙80g/m
2
タイプ
ヨコ型
仕様
オリジナルPPインデックス3山/ファスナー付ポケットリーフ1枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75333345
FM63-11
グレー
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75333354
FM63-14
アイボリー
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75333363
FM63-30
ライトパープル
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75333379
FM63-52
ライトブルー
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください