海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型

海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 - 鶴見製作所海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 - 鶴見製作所海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 - 鶴見製作所海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 - 鶴見製作所海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 - 鶴見製作所海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 - 鶴見製作所海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 - 鶴見製作所海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 - 鶴見製作所

すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。

用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。付属品ストレーナー種類うず巻ポンプ極数2極モーター全閉外扇屋外形電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機取扱液海水液温範囲(℃)0~40内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS316構造(軸受)単列深溝玉軸受許容押込圧(kPa)0.1接続配管特殊ブラシ内容量1台
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電感電火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
モーター出力(kW)
電圧(V)
周波数
全揚程(m)
吸込全揚程(m)
吐出量(m3/min)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7533924325TPSPZ-2031A250.2単相10050Hz7/5-5.0~6.5(20℃)0.054/0.09屋内・屋外
182,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7533925925TPSPZ-2031B250.2単相10060Hz7/5-5.0~6.5(20℃)0.06/0.091屋内・屋外
182,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7533926825TPSPZ-2033A250.2三相20050Hz7/5-5.0~6.5(20℃)0.054/0.09屋内・屋外
182,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7533927725TPSPZ-2033B250.2三相20060Hz7/5-5.0~6.5(20℃)0.06/0.091屋内・屋外
182,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7533928640TPSPZ-4031A400.4単相10050Hz9/7-5.0~6.5(20℃)0.116/0.16屋内・屋外
237,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7533929540TPSPZ-4031B400.4単相10060Hz9/7-5.0~6.5(20℃)0.111/0.151屋内・屋外
237,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7533930440TPSPZ-4033A400.4三相20050Hz9/7-5.0~6.5(20℃)0.116/0.16屋内・屋外
237,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7533931340TPSPZ-4033B400.4三相20060Hz9/7-5.0~6.5(20℃)0.111/0.151屋内・屋外
237,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7533932940TPSPZ-7533A-P400.75三相20050Hz12/8-5.0~6.5(20℃)0.153/0.245屋内・屋外
310,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7533933840TPSPZ-7533B-P400.75三相20060Hz12/8-5.0~6.5(20℃)0.151/0.234屋内・屋外
310,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7533934750TPSPZ-15033A-P501.5三相20050Hz16/14-5.0~6.5(20℃)0.138/0.25屋内・屋外
363,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7533935650TPSPZ-15033B-P501.5三相20060Hz17/14-5.0~6.5(20℃)0.192/0.3屋内・屋外
363,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7533936580TPSPZ-15023A-P801.5三相20050Hz10/5-5.0~6.5(20℃)0.3/0.7屋内・屋外
375,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7533937480TPSPZ-15023B-P801.5三相20060Hz10/5-5.0~6.5(20℃)0.3/0.7屋内・屋外
375,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7533938380TPSPZ-22023A-P802.2三相20050Hz10/7-5.0~6.5(20℃)0.65/0.8屋内・屋外
421,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7533939980TPSPZ-22023B-P802.2三相20060Hz10/7-5.0~6.5(20℃)0.65/0.8屋内・屋外
421,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7533940850TPSPZ-22033A-P502.2三相20050Hz20/18-5.0~6.5(20℃)0.274/0.36屋内・屋外
551,000
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7533941750TPSPZ-22033B-P502.2三相20060Hz25/20-5.0~6.5(20℃)0.09/0.323屋内・屋外
551,000
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7533942665TPSPZ-37033A-P653.7三相20050Hz25/20-5.0~6.5(20℃)0.45/0.64屋内・屋外
616,000
449,800
494,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7533943565TPSPZ-37033B-P653.7三相20060Hz25/20-5.0~6.5(20℃)0.422/0.6屋内・屋外
616,000
449,800
494,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7533944480TPSPZ-37033A-P803.7三相20050Hz25/20-5.0~6.5(20℃)0.45/0.64屋内・屋外
616,000
449,800
494,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7533945380TPSPZ-37033B-P803.7三相20060Hz25/20-5.0~6.5(20℃)0.422/0.6屋内・屋外
616,000
449,800
494,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6630553465TPSPZ-55033B-P655.5三相20060Hz35/30-5.0(20℃)0.487/0.65屋内・屋外
732,000
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6630556880TPSPZ-55033B-P805.5三相20060Hz35/30-5.0(20℃)0.487/0.65屋内・屋外
732,000
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7533946965TPSPZ-55033B655.5三相20060Hz35/30-5.0~6.5(20℃)0.487/0.65屋内・屋外
602,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
7533947880TPSPZ-55033B805.5三相20060Hz35/30-5.0~6.5(20℃)0.487/0.65屋内・屋外
602,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7533946965TPSPZ-55033B6630553465TPSPZ-55033B-P65TPSPZ-55033B 海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 鶴見製作所 66305534海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型鶴見製作所1台
539,800
税込593,780
品番が変更になりました
7533947880TPSPZ-55033B6630556880TPSPZ-55033B-P80TPSPZ-55033B 海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 鶴見製作所 66305568海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型鶴見製作所1台
539,800
税込593,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
1が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする