曜日別特売

Bluetoothスピーカー内蔵HEPA空気清浄機

Bluetoothスピーカー内蔵HEPA空気清浄機 - nexxionBluetoothスピーカー内蔵HEPA空気清浄機 - nexxionBluetoothスピーカー内蔵HEPA空気清浄機 - nexxionBluetoothスピーカー内蔵HEPA空気清浄機 - nexxionBluetoothスピーカー内蔵HEPA空気清浄機 - nexxionBluetoothスピーカー内蔵HEPA空気清浄機 - nexxionBluetoothスピーカー内蔵HEPA空気清浄機 - nexxionBluetoothスピーカー内蔵HEPA空気清浄機 - nexxion

空気清浄機だけじゃない。Bluetoothスピーカーとしても使える、ワイヤレスでスマホ給電も出来る多機能な1台。
PM2.5やホルムアルデヒド、ベンゼンといった揮発性有機化合物VOC対応の高集塵HEPAフィルターで16畳(25m2)まで対応する空気清浄機能&LED表示部分に空気の状態が数字で表示されるから目で見て納得。300万マイナスイオン発生器とUV除菌機能で、お部屋の空気を気持ちよく保ちます。
お休みモード、オフタイマーで消し忘れにも安心。

適合床面積25m2(16畳)ブラック本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×293本体質量(kg)1.9電源AC100-240V(50/60Hz)、ACアダプター出力:DC12V/3A定格消費電力(W)36付加機能Bluetoothスピーカー(8wモノラル)、ワイヤレス充電5V/1A、USB出力ポート×2、色が変わるイルミネーションLED機能【空気清浄】PM2.5対応、粒子状物質LED表示機能、VOC対応、300万マイナスイオン発生器、UV除菌セット内容本体、ACアダプター、専用HEPAフィルター、取扱説明書運転音(dB)急速:54/強:36/弱:23 ※機器より1mでの測定値です電源コード(cm)ACアダプターコード部分:約145PM2.5対応仕様CADR値(クリーンエア供給値):80m3/h内容量1台
注意
※適用床面積は保証値ではありません。( )の中の畳数は江戸間を基準に算出しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75336529FP-BT25-B
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする