ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 自動調光(オートディマー)モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト
周囲の明るさに応じて光量を自動で調光するオートディマーモード搭載(スイッチ長押しで通常モードに移行) モードインジケーター付き
付属の専用充電池(GA-12) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
最大450ルーメンの高出力 6時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯
専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
50°可動式ヘッドで角度調整可能
スイッチロック機能(後部認識灯のみ)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)