曜日別特売

Gシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式

Gシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 - GENTOSGシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 - GENTOSGシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 - GENTOSGシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 - GENTOSGシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 - GENTOSGシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 - GENTOSGシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 - GENTOSGシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 - GENTOS

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト
最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯
USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
60°可動式ヘッドで角度調整可能
スイッチロック機能(後部認識灯のみ)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)

用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個明るさ(Lm)約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時)電源タイプ充電式使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)点灯時間(時間)【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅)照射距離(m)約80(最大時)保護等級耐塵・耐水(IP66準拠)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0質量(g)243輝度約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時)充電時間(時間)約5充放電回数(回)約300光束(Lm)最大650落下耐久(m)2付属品すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4内容量1台
注意
※専用充電池GA-15(付属) 使用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75336583GH-118RG
17,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS GH-118RG点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする