曜日別特売

Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド

Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド - GENTOSGシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド - GENTOSGシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド - GENTOSGシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド - GENTOSGシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド - GENTOSGシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド - GENTOSGシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド - GENTOS

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ
付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
最大照射距離116m(最大時)
底面マグネット搭載
2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)

用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)質量(g)77輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)充電時間(時間)約2.5充放電回数(回)約300光束(Lm)最大550点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)照射距離(m)約116(最大時)落下耐久(m)2付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)ブラック内容量1台
注意
※専用充電池GA-11(付属) or CR123Aリチウム電池×1本(別売) 使用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75336635GF-117RG
11,500
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS GF-117RG点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする