曜日別特売

感動ストレッチ レインジャケット オールストレッチ透湿合羽

感動ストレッチ レインジャケット オールストレッチ透湿合羽 - KITA(喜多)感動ストレッチ レインジャケット オールストレッチ透湿合羽 - KITA(喜多)感動ストレッチ レインジャケット オールストレッチ透湿合羽 - KITA(喜多)感動ストレッチ レインジャケット オールストレッチ透湿合羽 - KITA(喜多)感動ストレッチ レインジャケット オールストレッチ透湿合羽 - KITA(喜多)感動ストレッチ レインジャケット オールストレッチ透湿合羽 - KITA(喜多)感動ストレッチ レインジャケット オールストレッチ透湿合羽 - KITA(喜多)感動ストレッチ レインジャケット オールストレッチ透湿合羽 - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

ヒトの動きを考えた、オールストレッチ透湿合羽!
【ストレッチ】 ストレッチ素材の生地を採用しているため、動きやすい!
【立体フード】しぼりヒモ付きの3D設計フードで、頭の動きを妨げない構造。 後頭部のマジックテープでフード位置の微調整ができます。
【チンガード】ファスナーが直接肌(あご部分)に触れないように守ります。
【止水ファスナー】雨の侵入を防ぐ止水タイプのファスナーを採用することで水の侵入を防ぎます。中央開閉部分とポケット部分の両方に採用。
【インサイドフラップ】ファスナー内側のフラップが水の侵入をブロック!
【大型ポケット】左右両サイドに小物入れに便利なポケットを採用。
【反射ロゴプリント】左腕部分に反射ロゴを採用することで夜の安全も確保!
【袖口ゴム&マジックテープ】袖口を調整することで、雨風を防ぎます。
【裾しぼりヒモ】裾まわりを調整し、隙間をなくすことで雨風の侵入をガード!
【シームテープ加工】縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
全色とも、サイズ は Sサイズ から ゆったり 大きい 4Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
上着のみです(ズボン「No2840」は別売り)

耐水圧(mmH2O)12000透湿度(g/m2)6000材質(表地)ポリエステル材質(裏地)TPUラミネートセット内容上着のみ1着(パンツは別売)内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75336653No2830グラファイトブラックS155~16070~8668~77
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75336669No2830グラファイトブラックM160~16584~9274~84
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75336678No2830グラファイトブラックL165~17090~9881~91
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
75336687No2830グラファイトブラックLL170~17596~10488~98
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
75336696No2830グラファイトブラック3L175~180102~11095~105
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75336705No2830グラファイトブラック4L178~183108~116102~114
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75336714No2830ホットオレンジS155~16070~8668~77
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75336723No2830ホットオレンジM160~16584~9274~84
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75336739No2830ホットオレンジL165~17090~9881~91
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75336748No2830ホットオレンジLL170~17596~10488~98
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75336757No2830ホットオレンジ3L175~180102~11095~105
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75336766No2830ホットオレンジ4L178~183108~116102~114
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75336775No2830オリーブグリーンS155~16070~8668~77
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75336784No2830オリーブグリーンM160~16584~9274~84
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75336793No2830オリーブグリーンL165~17090~9881~91
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75336809No2830オリーブグリーンLL170~17596~10488~98
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75336818No2830オリーブグリーン3L175~180102~11095~105
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75336827No2830オリーブグリーン4L178~183108~116102~114
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75336687
2026-02-06
用途: 漁業時
建設業・工事業

サイズが小さいとレビューにあったので大きめを購入しましたが、それでも小さい
丈はサイズ通りなのに腕周り腹周り首周りなどがとにかく細い

対象商品 : 75336687
2023-05-23
用途: 雨天時作業
サービス業

ストレッチ具合はあまりありません。
通気性も悪く、真夏での使用は無理ですね。
サイズは少しキツめです。1サイズ上でも良さそう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする