感動ストレッチ レインパンツ オールストレッチ透湿合羽

感動ストレッチ レインパンツ オールストレッチ透湿合羽 - KITA(喜多)感動ストレッチ レインパンツ オールストレッチ透湿合羽 - KITA(喜多)感動ストレッチ レインパンツ オールストレッチ透湿合羽 - KITA(喜多)感動ストレッチ レインパンツ オールストレッチ透湿合羽 - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

ヒトの動きを考えた、オールストレッチ透湿合羽!
【ストレッチ】 ストレッチ素材の生地を採用しているため、動きやすい!
【ウエストゴム】脱ぎ履きしやすいウエストゴムタイプ!
【しぼりヒモ】ウエストゴムだけではできない微調整ができます
【裾ボタン】裾部分のワンタッチボタンでフィット感を調整可能
【シームテープ加工】縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
全色とも、サイズ は Sサイズ から ゆったり 大きい 4Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
ズボンのみです(上着「No2830」は別売り)

耐水圧(mmH2O)12000透湿度(g/m2)6000材質(表地)ポリエステル材質(裏地)TPUラミネートセット内容パンツのみ1着(上着は別売)内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75336836No2840グラファイトブラックS155~16068~77
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
75336845No2840グラファイトブラックM160~16574~84
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75336854No2840グラファイトブラックL165~17081~91
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75336863No2840グラファイトブラックLL170~17588~98
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75336879No2840グラファイトブラック3L175~18095~105
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75336888No2840グラファイトブラック4L178~183102~114
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75336897No2840カーキベージュS155~16068~77
オープン
取扱い終了
75336906No2840カーキベージュM160~16574~84
オープン
取扱い終了
75336915No2840カーキベージュL165~17081~91
オープン
取扱い終了
75336924No2840カーキベージュLL170~17588~98
オープン
取扱い終了
75336933No2840カーキベージュ3L175~18095~105
オープン
取扱い終了
75336949No2840カーキベージュ4L178~183102~114
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75336863
2023-05-23
用途: 雨天時作業
サービス業

ストレッチは弱い。
通気性が悪く汗だくになる。
夏向きでは無い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする