ポリエステル 迷彩ヤッケ

ポリエステル 迷彩ヤッケ - KITA(喜多)ポリエステル 迷彩ヤッケ - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

迷彩柄のポリエステルヤッケです
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット
首回り部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
防風・撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

材質ポリエステル内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75336958No1580グリーンM160~17084~9272~80
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
75336967No1580グリーンL165~17090~9880~88
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
75336976No1580グリーンLL170~18096~10488~96
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
75336985No1580グリーン3L175~185102~11096~104
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
75336994No1580グリーン4L180~190108~116104~112
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
75337003No1580グリーン5L185~195114~122112~120
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
75337019No1580グレーM160~17084~9272~80
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
75337028No1580グレーL165~17090~9880~88
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
75337037No1580グレーLL170~18096~10488~96
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
75337046No1580グレー3L175~185102~11096~104
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
75337055No1580グレー4L180~190108~116104~112
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
75337064No1580グレー5L185~195114~122112~120
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75336967
2022-12-11
用途: 自宅の屋外作業

前回購入したナイロンタイプより少し厚手に思える。その分防風効果もあると思う。袖が短めなのでワンサイズ大きめが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする