スーパーライトレインウェア 超軽量

スーパーライトレインウェア 超軽量 - KITA(喜多)スーパーライトレインウェア 超軽量 - KITA(喜多)スーパーライトレインウェア 超軽量 - KITA(喜多)スーパーライトレインウェア 超軽量 - KITA(喜多)スーパーライトレインウェア 超軽量 - KITA(喜多)スーパーライトレインウェア 超軽量 - KITA(喜多)スーパーライトレインウェア 超軽量 - KITA(喜多)スーパーライトレインウェア 超軽量 - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

常識を覆す「軽さ」を実現した超軽量で、動きやすさを追求したレインウェア!
従来品に比べ、約50%の軽量化をすることで、合羽特有の重たさによる動きにくさを解消!
高い 防水力 耐水圧 10000mmH2O
縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています(シームテープ加工)
<上着>
【3D立体フード】しぼりヒモ付きの3D設計フードで、頭の動きを妨げない構造。
【止水ファスナー】雨の侵入を防ぐ止水タイプのファスナーを採用することで水の侵入を防ぎます。中央開閉部分と胸ポケット部分の両方に採用。
【インサイドフラップ】ファスナー内側のフラップが水の侵入をブロック!
【反射ロゴプリント】前面左下部分に反射ロゴを採用することで夜の安全を確保!
【裏面総メッシュ】蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!
【裾しぼりヒモ】裾まわりを調整し、隙間をなくすことで雨風の侵入をガード!
【大型ポケット】収納に便利な左胸ポケット付
レッド色のみ、霜降り柄を採用!
<パンツ>
【ウエストゴム】脱ぎ履きしやすいウエストゴムタイプ!
【裾ボタン】裾部分のワンタッチボタンでフィット感を調整可能

材質(表地)ポリエステル100%材質(裏地)PU樹脂コーティングセット内容上下 1セット耐水圧(mmH2O)10000内容量1着
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mmH2O)
サイズ
適応身長(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75337195No171010000M160~165ブラック84~9274~84ポリエステル100%
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75337204No171010000L165~170ブラック90~9881~91ポリエステル100%
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75337213No171010000LL170~175ブラック96~10488~98ポリエステル100%
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75337229No1710100003L(XL)175~180ブラック102~11095~105ポリエステル100%
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75337238No1710100004L178~183ブラック108~116102~114ポリエステル100%
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
75337247No171010000M160~165レッド(霜降り柄)84~9274~84ポリエステル100%
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
75337256No171010000L165~170レッド(霜降り柄)90~9881~91ポリエステル100%
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75337265No171010000LL170~175レッド(霜降り柄)96~10488~98ポリエステル100%
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75337274No1710100003L(XL)175~180レッド(霜降り柄)102~11095~105ポリエステル100%
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
75337283No1710100004L178~183レッド(霜降り柄)108~116102~114ポリエステル100%
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
75337299No171010000M160~165カモフラ84~9274~84ポリエステル100%
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
75337308No171010000L165~170カモフラ90~9881~91ポリエステル100%
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
75337317No171010000LL170~175カモフラ96~10488~98ポリエステル100%
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75337326No1710100003L(XL)175~180カモフラ102~11095~105ポリエステル100%
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
75337335No1710100004L178~183カモフラ108~116102~114ポリエステル100%
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
44363675No171010000M160~165カーキ84~9274~84-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
44363684No171010000L165~170カーキ90~9881~91-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
44363700No171010000LL170~175カーキ96~10488~98-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
44363709No1710100003L(XL)175~180カーキ102~11095~105-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
44363718No1710100004L178~183カーキ108~116102~114-
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75337213
2022-09-07
用途: バイクの雨具として
医療・福祉・介護関連業

バイクの雨具として購入しました。万が一用ですので、この軽量・コンパクトがありがたいです。常にバイクに載せておくことができますので、助かります。

対象商品 : 75337247
2022-10-17
用途: スクーター乗車時に
その他業種

確かに薄手で、ゴワゴワしません。防水性は保たれています。耐久性は、この価格では・・問わないとして。小さくまとめられるので、収納性が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする