10倍破れにくいソックス 引き揃え 甲メッシュ 先丸 ショート丈 3足組 カラーアソート

10倍破れにくいソックス 引き揃え 甲メッシュ 先丸 ショート丈 3足組 カラーアソート - 岡本[靴下]10倍破れにくいソックス 引き揃え 甲メッシュ 先丸 ショート丈 3足組 カラーアソート - 岡本[靴下]
(2件のレビュー)

糸からこだわった高耐久設計の10倍破れにくい先丸靴下!
速乾素材。不快な足汗のベタつきを軽減します
メッシュ編みで、通気性が良くムレにくい!
抗菌防臭。繊維上での細菌の増殖を抑え、ニオイの発生を抑制します
TAOMAX「補強糸」。自社開発糸「TAOMAX」を採用することで、10倍破れにくく丈夫(メーカー製品比較)(摩耗試験 JIS L 1096 F-2法にて確認済)
サポート。足底 + 中足骨部分をしめつけることでふんばりが効く!

内容量1組(3足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75337834481-217-27-00カラーアソートポリエステル・綿・その他26~28先丸3足高耐久(補強)「TAOMAX」、吸水速乾、抗菌防臭、サポート
オープン
779
857(税込)
当日出荷
75337825981-217-25-00カラーアソートポリエステル・綿・その他24~26先丸3足高耐久(補強)「TAOMAX」、吸水速乾、抗菌防臭、サポート
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75337834
2024-08-21
用途: 機械操作

つま先かかとともに以前は1回目で薄くなり2回目で穴が開くほどでしたが、安心して履いていられます。

対象商品 : 75337834
2023-08-09
用途: 高校生の普段履き
農・林・水産業

丈夫です。スーパーで買ったソックスは1回バスケをしたら破れた、とのこと。こちらは、何回かバスケをしたけど、まだ、破れないとのこと。十分満足です。同じシリーズをいくつか買って使っています。片方破れても、別の色と組み合わせて履けるらしいので、親としては助かっています。また、買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする