曜日別特売

ハイパーV#5400 先芯入り厨房シューズ(ロングタイプ)

ハイパーV#5400 先芯入り厨房シューズ(ロングタイプ) - 日進ゴムハイパーV#5400 先芯入り厨房シューズ(ロングタイプ) - 日進ゴムハイパーV#5400 先芯入り厨房シューズ(ロングタイプ) - 日進ゴムハイパーV#5400 先芯入り厨房シューズ(ロングタイプ) - 日進ゴム

耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載のロングタイプ先芯入り厨房シューズ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
生活防水性能(防水テスト8時間クリア)
フィット感にすぐれ超軽量タイプの長靴タイプの厨房シューズです
レディースサイズ対応

機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)材質(先芯)樹脂材質(アッパー)合成皮革靴タイプ長靴材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約490(26)足幅3E形状ハイカット履口回り(cm)約37.0内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75337886#540021.5
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
75337895#540022
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする