曜日別特売

ミラーレス一眼カメラ Z9

ミラーレス一眼カメラ Z9 - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z9 - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z9 - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z9 - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z9 - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z9 - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z9 - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z9 - Nikon(ニコン)

世界最多1 9種類の被写体を検出できるAF性能(2021年10月28日現在、ミラーレスカメラにおいて。ニコン調べ。)
鳥やバイク、自動車、飛行機、犬、猫も検出可能なため、動物写真家やハイアマチュアユーザーにも適しています。ピント合わせをカメラに任せることで、より構図にこだわって撮影することができます。
決定的瞬間を捉えるためのReal-Live Viewfinder
従来の電子ビューファインダーでは見られなかった瞬間や、一眼レフカメラのミラーアップによる像消失によって見ることができなかった瞬間まで、すべてを表示するReal-Live Viewfinderを搭載。最高の一瞬を逃しません。
2時間を超える内部記録ができる8K UHD/30p動画
プロフェッショナルのニーズに応える、実用レベルの8K UHD動画。最長125分の8K UHD/30p動画の内部記録に対応しています。NIKKOR Z のS-Lineレンズによる卓越した解像力と全画素読み出しによる豊富な情報を活用し、被写体の隅々まで克明に描写できます。
フルフレーム4K UHD/120pのハイフレームレート撮影
4K UHD動画は、120pでも最大125分までの内部記録に対応し、フルフレームで撮影できます。画像をクロップすることがないので、パースの効いた広角レンズなどの表現力を最大限活かせます。画像処理エンジンにより、8Kで読み出したデータをオーバーサンプリングして高精細な4K UHD画像を生成することができます。
過酷な状況でも多様なアングルで存分に撮影できる操作性・信頼性
画像モニターに、横位置でも縦位置でも上下に大きく展開できる4軸のチルト機構を採用。多彩なアングルから被写体に迫れます。横位置、縦位置を問わず、快適な撮影が可能です。縦位置での静止画撮影時には、画像モニターと電子ビューファインダー内の情報表示類が縦位置表示になるため、設定確認も簡単です。ボタンイルミネーションやスターライトビュー、赤色画面表示など暗所撮影をサポートする多彩な機能を搭載し、ワークフローを加速させる高速レスポンスと最大6.0段の手ブレ補正効果で手持ち撮影を強力にアシストしてくれます。さらに、イメージセンサーの優れたダスト防止機能を搭載し、過酷な使用にも耐えるD6より約20%小型化しながらも、プロフェッショナルな使いやすさとD6を上回る信頼性を実現しています。
※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AF(動画モードのみ)で動作。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも類似した動物に枠が表示されることがあります。
※シャッタースピードなど設定条件により見え方が異なります。

有効画素数4571万画素本体質量(g)約1160撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約149×149.5×90.5(本体のみ)撮像画面サイズ約35.9×23.9mm液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT記録ファイル形式(動画)MOV、MP4ISO感度設定64~25600シャッター速度(秒)1/32000~30ファインダー(電子ビューファインダー)1.27cm/0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット記録媒体CFexpress カード(Type B)、XQDカード電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18d付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-33、本体充電ACアダプター EH-7P、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップ AN-DC24、ボディーキャップ BF-N1、USBケーブル UC-E24、アクセサリーシューカバー BS-1ブラックアズワン品番65-2333-66内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75338534Z 9
オープン
779,800
857,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする