3口のACコンセントとのUSB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。USBポートは2ポート合計最大出力12W。USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。100V~240V対応なので海外でも使用可能。