曜日別特売

コードレス温湿度計 別売子機センサー TR-THM527

コードレス温湿度計 別売子機センサー TR-THM527 - シチズンシステムズ

コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売子機センサーです。
<離れた場所の温度・湿度をモニタリング>
屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。
※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。
※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。
屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。
<別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応>
キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。

温度測定範囲(℃)-30~60特性防滴本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×120本体質量(g)91(電池含まず)電源(V)DC4.5(単3形アルカリ乾電池3本)電池寿命約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合測定精度(℃)±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時)湿度測定範囲(%)20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合)測定間隔約1分付属品単3形アルカリ乾電池3本(モニター用)、取扱説明書(保証書付)防滴構造IPX3内容量1台
注意
※本体および子機センサーの設置場所の温度が-10.0℃以下または50.0℃以上では表示が見えにくくなることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75338796TR-THM527
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする