曜日別特売

ステンレスはさみ 粘着テープ用フッ素コート

ステンレスはさみ 粘着テープ用フッ素コート - TRUSCO
(1件のレビュー)

フッ素コート加工により、テープ類などの粘着物が付きにくくなっています。
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
粘着物の付きにくいフッ素コートです。

用途粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布などの切断に材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)トラスコ品番831-5322全長(mm)175質量(g)48刃長(mm)75切断能力粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布など刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
切断能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89703626S-175F17575粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布など
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89703626
2024-05-20
用途: 粘着テープ等々のカット
山崎商店

粘着が付かず良いですがその内にダメになると思います。長さも半分程度の大きさが丁度良いかもしれません…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする