TRUSCO
ステンレスはさみ 先丸安全型
こんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥
119
税込
¥
131
(66)
刃先を丸くした安全設計です。
下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番
831-5320
材質
刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)
全長(mm)
150
質量(g)
43
刃長(mm)
60
刃厚(mm)
2.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 1029
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89703617
S-150R
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください