曜日別特売

ステンレスはさみ 薄刃細工用

ステンレスはさみ 薄刃細工用 - TRUSCO

スキ加工をする事により、切断対象物に鋭角に食い込むことができます。
刃先が薄くなっているので、細かい作業に最適です。
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
刃のスキ加工により、細かい作業に向いています。

材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)トラスコ品番831-5324全長(mm)175質量(g)45刃長(mm)75刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89703635S-175S17575
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする