A4 レターケース 5段 ビッグボックスプラス マルチカラー

A4 レターケース 5段 ビッグボックスプラス マルチカラー - EXACOMPTAA4 レターケース 5段 ビッグボックスプラス マルチカラー - EXACOMPTAA4 レターケース 5段 ビッグボックスプラス マルチカラー - EXACOMPTAA4 レターケース 5段 ビッグボックスプラス マルチカラー - EXACOMPTAA4 レターケース 5段 ビッグボックスプラス マルチカラー - EXACOMPTAA4 レターケース 5段 ビッグボックスプラス マルチカラー - EXACOMPTA

【A4 縦型 5段 レターケース】一般的で使いやすい縦型5段タイプです。引出しはオープンタイプなので閉じたまま書類の収納ができます。
【スムーズな引出し】オーストリアにある自社工場で製造を行っています。
モールドのメンテナンスを頻繁に行っているためケースにバリがなく非常にスムーズに開閉ができます。
ストッパー付きで引出しが飛び出しません。
【耐荷重50kg!】本体はパーツを組み合わせるのではなく、つなぎ目のない一体成型で作られています。
50kgの耐荷重があるのでケースの上に物を置いても安心です。

サイズA4段数5幅(mm)278奥行(mm)347高さ(mm)271タイプ縦型引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×324×33引出し組合せ浅型内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75338866MTF309913Dホワイト/マルチカラー
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
75338875MTF309914Dブラック/マルチカラー
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする