曜日別特売

レタートレー コンボ MIDI アイスブルー スタンダードサイズ

レタートレー コンボ MIDI アイスブルー スタンダードサイズ - EXACOMPTAレタートレー コンボ MIDI アイスブルー スタンダードサイズ - EXACOMPTAレタートレー コンボ MIDI アイスブルー スタンダードサイズ - EXACOMPTAレタートレー コンボ MIDI アイスブルー スタンダードサイズ - EXACOMPTAレタートレー コンボ MIDI アイスブルー スタンダードサイズ - EXACOMPTAレタートレー コンボ MIDI アイスブルー スタンダードサイズ - EXACOMPTAレタートレー コンボ MIDI アイスブルー スタンダードサイズ - EXACOMPTAレタートレー コンボ MIDI アイスブルー スタンダードサイズ - EXACOMPTA

【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。
トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。
【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約500枚が収納可能なスタンダードサイズです。
他にはMINI(スリム)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。
曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。
通常使用はスタンダードサイズ。
たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。
【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。

アイスブルー幅(mm)255奥行(mm)347高さ(mm)65収納枚数(枚)約500内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×240×55収納サイズA4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75338884MTF11310D
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする