YAMAZEN(山善)
ダブルソファ
シンプルな、アーム付き2人掛けソファ。1人暮らしのワンルームにも馴染むサイズ。
人気色のアイボリーとブラックのベーシックなソファ。工具は不要、背もたれ・脚部を取り付けるだけで完成。
用途
ソファ、椅子として。贅沢なおうち時間に。ソファー 2人掛け 二人掛け 2シーター 2P ラブソファ ラブソファ ダブルソファ ダブル 肘付き リビング シンプル アイボリー ブラック
材質
本体枠:天然木、脚:スチール(紛体塗装)、張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム・Sバネ
質量(kg)
12
耐荷重(kg)
160
背もたれ
32cm
アーム寸法(mm)
床からアーム上までの高さ:550、アーム幅:55
組立時間
約10-20分
脚長(cm)
20
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
131×58×70
座面高(cm)
41
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
120×44
内容量
1台
取扱説明書:
(0.59MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
脚高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75339024
FAS-130(IV)
アイボリー
410
200
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75339033
FAS-130(BK)
ブラック
410
200
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。