ナカバヤシ
ロジカル・消しやすい学習帳・B5・こくご4マス リーダー
大きな文字を書ける50ミリの方眼ノートです。少し厚めでさらりと消しやすい「サラ消し用紙」を使用しています。
科目
国語
マス数
4
罫
方眼
罫幅(mm)
50
サイズ
B5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75339487
NB51-C4ML
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください