スライドフォルダーポイット カード6P
財布に入りきらないお買い物で溜まるポイントカードを入れられるフォルダー。自宅の壁に掲示すれば必要な時にだけ必要なカードを持って出かけられる。「●個貯めたら●円引き」スタンプカード、家族分の病院の診察券、子供の図書カードや習い事で使うカード、集めると景品のあるポイントシールを入れるのにも便利。
サイズカードサイズ
材質PP、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)約103×16×65、(展開時)約103×14×317
ポケット内寸法(mm)約W65×H55
収納枚数1ポケットにつきカード1-2枚
質量(g)約25
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1冊
収納ボックス/ケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07