曜日別特売

スライドフォルダーポイット カード12P

スライドフォルダーポイット カード12P - ナカバヤシスライドフォルダーポイット カード12P - ナカバヤシスライドフォルダーポイット カード12P - ナカバヤシスライドフォルダーポイット カード12P - ナカバヤシスライドフォルダーポイット カード12P - ナカバヤシスライドフォルダーポイット カード12P - ナカバヤシスライドフォルダーポイット カード12P - ナカバヤシスライドフォルダーポイット カード12P - ナカバヤシ

財布に入りきらないお買い物で溜まるポイントカードを入れられるフォルダー。自宅の壁に掲示すれば必要な時にだけ必要なカードを持って出かけられる。「●個貯めたら●円引き」スタンプカード、家族分の病院の診察券、子供の図書カードや習い事で使うカード、集めると景品のあるポイントシールを入れるのにも便利。

サイズカードサイズ材質PP、ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)約200×16×65、(展開時)約200×14×317ポケット内寸法(mm)約W99×H55収納枚数1ポケットにつきカード1-2枚質量(g)約42RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75339539SFPO-C12Wホワイト
1,180
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
75339548SFPO-C12BKブラック
1,180
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする