ナカバヤシ
スライドフォルダーポイット 長3封筒6P
家で子供の学校の行事・提出物の期日を忘れないようにお手紙や書類を掲示して一覧管理ができる。ピザや出前の割引券がついたチラシを掲示して活用できる。テレワークで自宅に増えた置き場に困る書類の整理にも便利。
サイズ
長3封筒
材質
PP、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(収納時)約254×16×160、(展開時)約254×14×765
ポケット内寸法(mm)
約W253×H130
収納枚数
1ポケットにつき封筒1-2枚
質量(g)
約154
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75339557
SFPO-N3H6W
ホワイト
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75339566
SFPO-N3H6BK
ブラック
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください