ナカバヤシ
アバンテV3抗菌フロアケース
引出しはわずかに白くスモークがかっています。引出し背面に抗菌加工済シール貼り。
グリーン購入法
適合
サイズ
A4
色
ホワイト
棚段数
浅6・深6段
種類
引出し
引出し
浅/深
タイプ
タテ型
材質
本体:スチール・紛体焼付塗装、引き台:透明スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×307×36
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×307×80
付属品
タイトルシール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×336×880
質量(kg)
9.4
収納サイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
277×336×880
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75339609
AF-KH12W
¥
37,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください