曜日別特売

アバンテV4抗菌フロアケース

アバンテV4抗菌フロアケース - ナカバヤシアバンテV4抗菌フロアケース - ナカバヤシアバンテV4抗菌フロアケース - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

引出しはわずかに白くスモークがかっています。引出し背面に抗菌加工済シール貼り。

グリーン購入法適合サイズA4ホワイト棚段数浅18段種類引出し引出しタイプタテ型材質本体:スチール・紛体焼付塗装、引き台:透明スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36付属品タイトルシール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880質量(kg)10.5RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75339618AF-K18W
37,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75339618
2022-11-11
用途: 事務処理時
建設業・工事業

事務所の書類整理にとても使いやすくコンパクトサイズでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする