証書ファイルCタイプA4/布クロス・紋柄織

証書ファイルCタイプA4/布クロス・紋柄織 - ナカバヤシ証書ファイルCタイプA4/布クロス・紋柄織 - ナカバヤシ証書ファイルCタイプA4/布クロス・紋柄織 - ナカバヤシ証書ファイルCタイプA4/布クロス・紋柄織 - ナカバヤシ証書ファイルCタイプA4/布クロス・紋柄織 - ナカバヤシ証書ファイルCタイプA4/布クロス・紋柄織 - ナカバヤシ証書ファイルCタイプA4/布クロス・紋柄織 - ナカバヤシ証書ファイルCタイプA4/布クロス・紋柄織 - ナカバヤシ

卒業証書、感謝状、辞令、認定書、メニュー、カタログにもフリー透明三角コーナーシール8枚付属A4縦最大A3横まで収納可能

サイズA4/A3タイプタテ型/ヨコ型材質表紙:布クロス(紋柄織)、見返紙:特殊紙(クリーム)、コーナー:塩化ビニールパッド両面付属品透明コーナーシール×8枚質量(g)300寸法(mm)証明収納:210×305/440×305寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:226×319×15仕様二つ折りグリーン購入法適合内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75339627FSM-A4C-B
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75339636FSM-A4C-W
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする