ナカバヤシ
証書ファイルCタイプA4/ビニールクロス
卒業証書、感謝状、辞令、認定書、メニュー、カタログにもフリー透明三角コーナーシール8枚付属A4縦最大A3横まで収納可能
サイズ
A4/A3
タイプ
タテ型/ヨコ型
材質
表紙:ビニールペーパー、見返紙:特殊紙(クリーム)、コーナー:塩化ビニール
パッド
片面
付属品
透明コーナーシール×8枚
質量(g)
290
寸法(mm)
証明収納:210×305/440×305
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
本体:226×319×10
仕様
二つ折り
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75339645
FSV-A4C-D
黒
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75339654
FSV-A4C-W
白
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください