曜日別特売

2つ折りドキュメントファイル BIZRACK

2つ折りドキュメントファイル BIZRACK - コクヨ2つ折りドキュメントファイル BIZRACK - コクヨ2つ折りドキュメントファイル BIZRACK - コクヨ2つ折りドキュメントファイル BIZRACK - コクヨ2つ折りドキュメントファイル BIZRACK - コクヨ2つ折りドキュメントファイル BIZRACK - コクヨ2つ折りドキュメントファイル BIZRACK - コクヨ2つ折りドキュメントファイル BIZRACK - コクヨ

A4書類と小物をコンパクトに持ち運びできるミニポケット付きの2つ折りドキュメントファイルです。
書類をサッと入れて3つに分類できる書類ポケット。
小物を入れられるミニポケット付き。
A6サイズまで入る名刺用スリット付き。
2つ折りにしてコンパクトに持ち運びできます。

用途A4書類と小物をコンパクトに持ち運びできる2つ折りドキュメントファイルサイズA4二つ折り材質(表紙・ポケット)R-PP、(ミニポケット窓部)オレフィン系樹脂外寸法(高さH×幅W)(mm)232×160背幅(mm)16最大収納数(書類)30枚、(ミニポケット)厚さ8mmの小物まで内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75339819フ-BRFLD950Dブラウンブラック
1,070
989
1,088(税込)
8日以内出荷
75339828フ-BRFLD950DGオリーブグリーン
1,070
989
1,088(税込)
当日出荷
75339837フ-BRFLD950Wオフホワイト
1,070
989
1,088(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする