スタンド型ノートPCオーガナイザー BIZRACK

スタンド型ノートPCオーガナイザー BIZRACK - コクヨスタンド型ノートPCオーガナイザー BIZRACK - コクヨスタンド型ノートPCオーガナイザー BIZRACK - コクヨスタンド型ノートPCオーガナイザー BIZRACK - コクヨスタンド型ノートPCオーガナイザー BIZRACK - コクヨスタンド型ノートPCオーガナイザー BIZRACK - コクヨスタンド型ノートPCオーガナイザー BIZRACK - コクヨスタンド型ノートPCオーガナイザー BIZRACK - コクヨ

小物は前面ポケット、ACアダプタやケーブルは背面のメッシュポケットに収容できます。
メッシュポケット&ゴムバンド付き。
ゴムバンドでノートPCにセットして持ち運びできます。
ワンタッチでスタンド式に。
タグはスマートフォンスタンドとして使用できます。

用途ワンタッチでスタンドできるオーガナイザー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×14×182質量(g)約190材質生地/ポリエステル・ポリウレタン、マグネット/スチール、芯材/紙収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)スマートフォン/78×8×160、薄型マウス/80×155×30、ACアダプタ/97×80×30内容量1台
注意
※本製品は収容物を完全に保護する設計にはなっておりません。
※落下などによる電子機器などの破損・故障・傷については責任を負いかねますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75339873EAM-BRGA10-1グレー×ブラック
4,900
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
75339889EAM-BRGA10-2グレージュ×ブラウン
4,900
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする