日東紅茶
はちみつ紅茶ティーバッグ20袋入
とろけるような甘いはちみつの香りと、しっかりとした紅茶の味わい。
カロリー(kcal)
7
原材料
紅茶(インドネシア)、砂糖、粉末はちみつ、コーンスターチ
寸法(mm)
80×70×120
質量(g)
91
保存方法
常温
添加物
香料、加工デンプン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)
内容量
1ケース(48袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75391533
-
¥
31,680
¥
30,980
¥
33,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください