LAMP(スガツネ工業)
コンセントプレート DMF-ES型
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。
4口タイプです。
用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
仕様
DMF-ES型
内容量
1個
注意
※コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
※水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質/仕上
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75346286
DMF4-ES-HL
シルバー
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上
48
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75346295
DMF4-ES-BL
ブラック
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上
48
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75346304
DMF4-ES-WT
ホワイト
ステンレス鋼(SUS304)/焼付塗装
48
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
75346313
DMF5-ES-HL
シルバー
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上
56
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください