LAMP(スガツネ工業)
埋込スイッチ EN5002型
コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。
屋内配線にご使用いただけます。
用途
ホテル、住宅など
材質
【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)
色
グレー
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
15
回路方式
3路
内容量
1個
注意
※取り付けには電気工事士の資格が必要です。
※強い衝撃や振動を受ける箇所には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75346584
WN5002H
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください