LAMP(スガツネ工業)
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。
ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
質量(g)
175
寸法(mm)
166×120×7.2
仕様
3連
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75346663
PXP-ES02-WT
ヘアライン仕上
ステンレス鋼(SUS304)
Bタイプ
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75346679
PXP-ES03-WT
焼付塗装/ホワイト
鋼(SECC)
Bタイプ
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75346776
PXP-ES01-WT
ヘアライン仕上/ブラック
ステンレス鋼(SUS304)
-
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった