曜日別特売

低反発メッシユ仕様収納式電動リクライニングベッド セミダブル 立ち座り楽ちん

低反発メッシユ仕様収納式電動リクライニングベッド セミダブル 立ち座り楽ちん - ファミリー・ライフ低反発メッシユ仕様収納式電動リクライニングベッド セミダブル 立ち座り楽ちん - ファミリー・ライフ低反発メッシユ仕様収納式電動リクライニングベッド セミダブル 立ち座り楽ちん - ファミリー・ライフ低反発メッシユ仕様収納式電動リクライニングベッド セミダブル 立ち座り楽ちん - ファミリー・ライフ低反発メッシユ仕様収納式電動リクライニングベッド セミダブル 立ち座り楽ちん - ファミリー・ライフ低反発メッシユ仕様収納式電動リクライニングベッド セミダブル 立ち座り楽ちん - ファミリー・ライフ低反発メッシユ仕様収納式電動リクライニングベッド セミダブル 立ち座り楽ちん - ファミリー・ライフ

無段階電動リクライニングベッド。
低反発ウレタンフォームが体圧を均一に吸収・分散。
あなたの体形にピッタリフィットする低反発ウレタンフォームを採用した優れた寝心地の電動リクライニングベッドです。
角度自在!無段階リクライニング
背部は最大80度、脚部は最大10度、連動しながらリクライニング(下のワイヤーを外せば、脚部の固定もできます)。無段階で調節できるので体に負担をかけない体勢が得られ、電動式だからご自分で体を動かす事が不自由な方もラクに姿勢が変えられます。
折りたたんでコンパクトに収納。キャスター付きで移動がラク。
張り地には熱や湿気がこもりにくく、肌触りの良いメッシュ素材を使用。
体にやさしい低反発
ゆったりハイバック60cm
子供のもぐり込み等を防ぐ安全ネット仕様。
ベッド脇のアームを軽く持ち上げるだけで折りたためます。
移動がラクなストッパー付きキャスター
床面の高さは立ち上がりやすい約40cm。マット厚8cm
リモコン付き。お手元で、横になったまま、お好みの角度に無段階に調整できます。※リモコンの形状は変更する場合がございます。
キャスター付き
お客様組立式

ブラック種類電動ベッド機能リクライニング(電動)/キャスター付サイズセミダブルマットタイプ低反発質量(kg)約44材質本体:スチール、マット側生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム・低反発ウレタン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)使用時:約208×127×50床面高さ(mm)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約127×50×107マット厚(mm)約80内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7534053703236
49,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする