曜日別特売

天然木すのこ折りたたみベッド シングル

天然木すのこ折りたたみベッド シングル - ファミリー・ライフ天然木すのこ折りたたみベッド シングル - ファミリー・ライフ天然木すのこ折りたたみベッド シングル - ファミリー・ライフ天然木すのこ折りたたみベッド シングル - ファミリー・ライフ

「天然木すのこベッド」は通気性に優れています。通気・防湿性に優れた天然木すのこマットと折りたたみベッドの便利な機能が一つになりました。
布団を敷いたまま折りたたみOKでコンパクトに収納。
ベッド脇アームに柔らかなウレタンを採用。
移動がラクなストッパー付きキャスター。キャスター付き
お客様組立式

種類すのこベッド機能キャスター付サイズシングル質量(kg)約19材質スチール、天然木(桐)耐荷重(kg)約80寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)使用時:約209×99×47床面高さ(mm)約310寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約99×47×109寸法(幅W×長さL)(cm)適応マットレスサイズ:約91×201内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7534054602487
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする