曜日別特売

収納式リクライニングベッド(14段階) ブラウン セミダブル

収納式リクライニングベッド(14段階) ブラウン セミダブル - ファミリー・ライフ収納式リクライニングベッド(14段階) ブラウン セミダブル - ファミリー・ライフ収納式リクライニングベッド(14段階) ブラウン セミダブル - ファミリー・ライフ収納式リクライニングベッド(14段階) ブラウン セミダブル - ファミリー・ライフ

本品の自慢はなんといっても片手収納。
ベッド脇のアームを持ち上げるだけで、すぐに折りたためるので大変便利。
しかもコンパクトに収納できるので場所も取らず、お部屋は広々。
さらにワンタッチ式で14段階のリクライニングができるのでお好きな姿勢でくつろげます。
ベッド脇のアームに柔らかなウレタンカバーを採用。軽く持ち上げるだけで折りたためます。
キャスター付き
お客様組立式

ブラウン種類リクライニングベッド機能リクライニング(手動)/キャスター付/コンパクトサイズセミダブル質量(kg)約26材質本体:スチール、マット側生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム・ウレタンチップ耐荷重(kg)約120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)使用時:約208×120×45床面高さ(mm)約320寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約120×45×108寸法(幅W×長さL)(cm)マット:約115×200マット厚(mm)約30内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7534059803459
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする