曜日別特売

木製棚付き収納式リクライニングベッド 手動タイプ ゴブラン柄 コンセント付

木製棚付き収納式リクライニングベッド 手動タイプ ゴブラン柄 コンセント付 - ファミリー・ライフ木製棚付き収納式リクライニングベッド 手動タイプ ゴブラン柄 コンセント付 - ファミリー・ライフ木製棚付き収納式リクライニングベッド 手動タイプ ゴブラン柄 コンセント付 - ファミリー・ライフ木製棚付き収納式リクライニングベッド 手動タイプ ゴブラン柄 コンセント付 - ファミリー・ライフ木製棚付き収納式リクライニングベッド 手動タイプ ゴブラン柄 コンセント付 - ファミリー・ライフ

ハイバック仕様でゆったりリクライニング。お洒落な木製棚付き。高級感溢れるゴブラン柄。
角度自在!無段階リクライニング…背部は最大80度、脚部は最大10度、連動しながらリクライニング(下のワイヤーを外せば、脚部の固定もできます)。
無段階で調節できるので体に負担をかけない体勢が得られ、電動式だからご自分で体を動かすことが不自由な方もラクに姿勢が変えられます。
手動タイプは14段階リクライニング
マット厚8cm、床面の高さは立ち上がりやすい約38cm。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
リモコン付き…角度調節はお手元で。横になったまま、お好みのポジションに。
便利な2口コンセント付き。
キャスター付きで移動ラクラク。
子供のもぐり込み等を防ぐ安全ネット仕様。
お客様組立式

種類リクライニングベッド機能リクライニング(手動)/キャスター付/コンパクト質量(kg)約32材質本体:スチール、中材:ウレタンフォーム、張り地:(ゴブラン柄)ポリエステル70%・綿30%耐荷重(kg)約120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)使用時:約210×110×56床面高さ(mm)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約110×56×109寸法(幅W×長さL)(cm)マット:約103×197マット厚(mm)約80内容量1台
注意
※リモコンの形状は変更する場合がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753406070255710
36,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする