収納式折りたたみパイプベッド セミダブル ブラウン

収納式折りたたみパイプベッド セミダブル ブラウン - ファミリー・ライフ収納式折りたたみパイプベッド セミダブル ブラウン - ファミリー・ライフ収納式折りたたみパイプベッド セミダブル ブラウン - ファミリー・ライフ収納式折りたたみパイプベッド セミダブル ブラウン - ファミリー・ライフ収納式折りたたみパイプベッド セミダブル ブラウン - ファミリー・ライフ収納式折りたたみパイプベッド セミダブル ブラウン - ファミリー・ライフ

毎朝布団から起き上がるのが楽になる程よい高さのベッド。パイプベッドには珍しい4分割で折りたたみができるタイプです。
お手持ちのプラケースなどを収納することができます。
コンパクトに折りたためるのでとても便利。パイプベッドには珍しい4分割で折りたたみができるタイプです。メッシュ仕様なので、通気性が良く1年中快適に使えます。
組立不要完成品

ブラウン種類パイプベッド/折りたたみベッド機能コンパクトサイズセミダブル質量(kg)約18.5材質スチール(粉体塗装)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)使用時/約195×120×28、収納時/約53×120×13寸法(幅W×長さL)(cm)適応マットレス:約120×195内容量1台
注意
※マットレス・収納ケース等は商品に含まれておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753407130368820
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする